Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Varioprimer Safe + Easy
Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
4-in-1-systeem
- Hechtingsbevorderend middel
- Corrosiebescherming
- Activator
- Beschermt het hechtmiddel tegen UV-straling
- Zwarte, vochtuithardende lijmprimer voor het bevorderen van kleefkracht van de ruitenlijm op glas, keramische zeefdrukken, lak en diverse metalen
- Corrosiebescherming voor blanke metalen oppervlakken
- Activator voor terugsnijden (van resterende rups) en met PU/PVC voorbehandelde ruiten
Voor gebruik de bus goed schudden. Niet gebruiken als het product is ingedikt. Na openen zo snel mogelijk verwerken. Bij gebruik op doorschijnende oppervlakken zoals voorruiten zonder zeefdrukrand, is UV-bescherming voor het hechtoppervlak (ter bescherming van de primer) verplicht.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Primer voor bevordering van kleefkracht van ruitenlijm op glas, keramische zeefdruk, lak en diverse materialen. De primer biedt corrosiebescherming voor onbewerkte metalen en fungeert als activator voor het frezen van met PU/PVC voorbehandelde ruiten.
Reinig de klevende oppervlakken met Ecoline glasreiniger, art.nr. 089022001. De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn. Schud de bus Varioprimer goed voor gebruik. Breng het product aan met een kwast of sponspad. Druk bij gebruik van de tube van 10 ml niet op de tube om de juiste hoeveelheid primer aan te brengen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!